フエニックス・コンタクト
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141
アズワン品番
65-7499-08
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69890234
1208084
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください