曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m - omron(オムロン)

金属製ハウジングE3S-C
このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。
横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属

仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:198-0525
アズワン品番
65-7289-47
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69891327E3SCD62
¥61,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする