曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm - omron(オムロン)

透過型
E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。
取り付けと設置がより簡単になりました

仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:306-2146
アズワン品番
65-7289-61
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69891589E3TFT142M
¥24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする