サンケン電気
高速整流ダイオード 400V/0.25A
仕様
●VRM:400V●IF:0.25A●IFSM:15A●VF:2.5V●trr:0.4μs●IR:10μA●H・IR:150μA●熱抵抗:17℃/W●電装製品区分:NO
アズワン品番
67-0475-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69892000
EU-1
¥80
¥
76
¥84
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください