高齢者の交通安全1RW 30m 114mm 1箱 100本入

高齢者の交通安全1RW 30m 114mm 1箱 100本入 林製紙

贈答用トイレットペーパー1本巻
高齢者特有の交通事故の種類と、防止するためのポイントをプリント。

仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●プリント:高齢者の交通安全●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm) アズワン品番65-9645-70 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69892027 2896
8,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする