磁気シールドシート MSシート 900×1800×t0.5mm

磁気シールドシート MSシート 900×1800×t0.5mm アズワン

高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。
電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。
薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。

仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg アズワン品番67-2381-17 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69922626 -
109,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする