SAMTEC
終端処理キット オス ケーブルマウント Cat3 Cat5 Cat5e
仕様
●オス/メス:オス●LANカテゴリ:Cat3, Cat5, Cat5e●ポート数:1●種類:プラグ●シリーズ:RCEF●コード番号:229-5172
アズワン品番
65-7568-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69924507
RCEF-G-02
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください