消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ

消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ - センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ - センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ - センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ - センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ - センコー

消毒用アルコール液対応
霧のように細かく手全体に噴射します。

仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレンアズワン品番65-8109-43危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925040515383
680
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする