信号灯 XVBLシリーズ

信号灯 XVBLシリーズ シュナイダーエレクトリック

EN / IEC 60947-5-1
CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST
取り外し可能な端子台付きのベースユニット、下部 / 側面のケーブル差込口、カラー照明装置
Schneider XVBL信号灯
Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。
点灯 / 点滅ライト 橙色、青色、緑色、赤色、黄色、透明の装置 LED / 白熱灯は別売り ポリカーボネート製 屋内用途専用 IP65等級

仕様●電源電圧:24 V ac 、24 → 48 V dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:なし●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66●コード番号:814-4953 アズワン品番65-7321-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69925575 XVBL4B8
23,400
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする