曜日別特売

水分離器 SPCシリーズ

水分離器 SPCシリーズ - PREVOST

PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています 1 → +65 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:SPC●平均流量:43 l/ 秒●平均定格流量:16バール●ポートの接続:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2●コード番号:218-1004アズワン品番65-7951-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925986SPC 155
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする