SOUTHCO
丁番 トルク アルミニウム
すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
仕様
●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485
アズワン品番
65-8015-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960180
E6-10-216-50
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください