通線ロッド・ ケーブルスカウト

通線ロッド・ ケーブルスカウト - CK(C.K TOOLS)

このスーパーキットアップグレードパックで Mighty Rod キットをアップグレードしてくださいトーチ LED トーチが点灯します マグネット - 最大 3kg の物体を持ち上げます 鎖 - 棒の操業を通して魚に磁石の付属品と使用しなさい

仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:チェーン x 1 、マグネット x 1 、トーチ x 1●コード番号:184-6709アズワン品番65-7396-46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960426T5441
9,020
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする