曜日別特売

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ - シュナイダーエレクトリック

TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-220 ~ 230 V AC コイル Coil

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4695アズワン品番65-7358-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961248LC7K0901M7
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする