JAPAN ROBOTECH
電池ボックス 単3×4本 2Pコネクター付き
単3電池×4本用の電池ボックスです。
コード長30cmでコード先端はRDC-103に接続できる2ピンコネクタ付です。
仕様
●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面
アズワン品番
67-0436-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961729
RDP-8093X4P
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください