配線ダクト

配線ダクト - シュナイダーエレクトリック

Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 800 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0486アズワン品番65-7386-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966279KSA800ED4306
674,000
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする