配線ダクト

配線ダクト - シュナイダーエレクトリック

Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます

仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0386アズワン品番65-7386-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966288KBB40ED2303W
34,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする