曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - シュナイダーエレクトリック

Schneider Canalis KN は、動作電流が 35 ℃、長さ 1 m で 63 A の柔軟な長さで、Canalis KN トランキングの方向やレベルの変更や、障害物周辺の迂回に使用します。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー

仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0417アズワン品番65-7380-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966297KNA63DF410
93,500
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする