防犯カメラ インドア、アウトドア 1920 x 1080ピクセル

防犯カメラ インドア、アウトドア 1920 x 1080ピクセル ABUS

仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●解像度:1920 x 1080ピクセル●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7801 アズワン品番65-7958-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69969404 HDCC32562
33,000
32,980
36,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする