NEEDS LABO NEEDS LABOの 科学研究・開発用品 NEEDS LABOの 加熱・冷却・クーラーボックス NEEDS LABOの 保冷剤/保冷用品 エコクールジェルマット エコクールジェルマット 注文コード 69418355 注文コード 69418355 注文コード 69418355 注文コード 69418355 注文コード 69418355 材質側地:ポリエステル100% 中材:水、ポリアクリル酸ナトリウム、グリセリン、防腐剤 耐荷重(kg)200 内容量1個 関連資料: (0.48MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 大 小 質量(g) 選択解除 6501400 サイズ(cm) 選択解除 約36×26約52×32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69418355 小 650 約36×26 ¥1,480 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 3日以内出荷 69418364 大 1400 約52×32 ¥2,980 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥107,778~ ¥97,980~ 卓上温度調節器 ケニス 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ビーズ保冷剤 スケーター 税込¥362~ ¥329~ ベルト付き保冷剤 スケーター 税込¥527~ ¥479~ デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテック 税込¥35,178 ¥31,980 定温乾燥器 東京理化器械 税込¥230,780~ ¥209,800~ 2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 税込¥703,780~ ¥639,800~ シリコンラバーヒーター アズワン 税込¥5,104~ ¥4,640~ (14) 定温乾燥器 いすゞ製作所 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ 定温乾燥器 ケニス 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 真空検体乾燥器 東京理化器械 税込¥263,780 ¥239,800 投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ 税込¥23,540 ¥21,400 バスケットへ 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz bitstrong 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ iP-TEC潜熱蓄熱材 サンプラテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 冷却水循環装置(クールエース(R)) 東京理化器械 税込¥230,780~ ¥209,800~ 循環式乾燥器 ケニス 税込¥560,780~ ¥509,800~ 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 冷却水循環装置(クールエース(R)) 東京理化器械 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz bitstrong 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品加熱・冷却・クーラーボックス保冷剤/保冷用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用クーラーボックス/容器 保冷剤/保冷用品 保温剤 冷却水/温水循環装置(チラー等) 実験研究用冷蔵・冷凍庫 真空容器 バーナー/アルコールランプ/金網/三脚 加熱/冷却機器 温度/湿度管理機器 デュワー瓶/液体窒素容器 沸石 オイル類/フロリナート 燃焼管 燃焼ボート 保護管 絶縁管 シェアする マイページ 最近見た商品