曜日別特売

DDエックスオーバー

DDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONALDDエックスオーバー - EverGreen INTERNATIONAL

<ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド> 空中および水中での抵抗を考慮したエアロシェイプ・ボディ&リップで、ミサイルのようにカッ飛び、スルスル巻ける。有効攻略レンジは5.5m。だが、ターゲットはディープだけにとどまらない。中層では、バルサ製ルアーを彷彿させるヌメヌメアクション。ボトムでは、舐めるように障害物をかわすヒネリアクション。全てのバイトを絡め獲るトレブルx3フックで、シャローのボトムから超ディープの中層まで、、、、 ディープクランクの常識を変え、クランキンシャッドの常識を変える。ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド。

用途*オープンウォーターの中層をただ巻き *ウェードフラックを広範囲に探る *バンクをショートキャストで流す全長(mm)100タイプフローティング自重(g)29.5リングサイズ<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント#3・センター#3・リア:#3フックサイズフロント:#4・センター#4・リア#4推奨タックルRod:ミディアムヘビー7’0”~8’0”ベイトロッド line:10~16lb.潜行レンジ(m)4.5~5.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419134#108 ゴーストアユ#108 ゴーストアユ
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419150#251 シークレットチャート#251 シークレットチャート
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419159#362 コールドシャッド#362 コールドシャッド
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419168#422 シークレットゴーストチャート#422 シークレットゴーストチャート
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419177#424 ブルーギルチャートベリー#424 ブルーギルチャートベリー
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419186#443 コークスクリュー#443 コークスクリュー
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419195#446 KO-ワカサギ#446 KO-ワカサギ
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419204#447 ブラウンベルベット#447 ブラウンベルベット
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419220#448 Gスパークル#448 Gスパークル
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419229#449 ミラーアユ#449 ミラーアユ
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする