【名入れ】賀春
好評の予定表カレンダーにさらに格言がついたカレンダーです。
仕様六曜有
寸法(mm)525×380
サイズ46/4切・13枚
紙質ケント紙・70kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×340
グリーン購入法適合
名入れスペース(mm)75×380
サービス分類名入れ
内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
その他 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69607136 | IC-209 | 37827146 | IC-209 |
|
【名入れ】賀春 | サンギョウ | 1セット(50冊) | ¥23,980 税込¥26,378 |