曜日別特売

ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト)

ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) - 新富士バーナー

薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル
軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル
脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発
脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし

用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納材質アルミ、ステンレス、真鍮質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69708399ST-632
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする