設定情報
販売価格(税別)¥1,574~
3日出荷4日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】モールガラス

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】モールガラス (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

レトロ調デザインガラス、凹凸は片面のみで約12mm幅のストライプがあります。
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」

注文コード69941045 加工
【エッジ】
割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ4 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする