冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト

冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN
用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、モバイルバッテリー、USB充電ケーブル、取扱説明書サイズベスト:フリーサイズ(胸囲:79cm~120cm)(身長:150cm~185cm)質量(g)バッテリー:約180、ペルチェデバイス:約230温度(℃)ペルチェデバイス温冷部:(冷却モード)最大約10、(温熱モード)最大約43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー本体:67×142×16、ペルチェデバイス本体:98×128×41バッテリー容量(mAh)10000/3.7V リチウムイオンポリマー防水保護等級バッテリー:IPX4相当、ペルチェデバイス:IPX4相当稼働時間(時間)ペルチェデバイス:冷却モード:約4 温熱モード:約6内容量1個
注意
※安全にご使用いただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。ペルチェデバイス、バッテリーを高温になる場所で充電、使用、保管しないでください。濡れた手でペルチェデバイスやバッテリーを触らないでください。ベストの上から上着を羽織る場合は排熱がこもらないように吸気口及び排気口周辺にゆとりを持たせてください。洗濯の際はベストからペルチェデバイス・バッテリーを必ず取り外してください。商品使用、外観は予告なく変更となることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971906LOJ-PB50
13,636
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

瞬間冷却 ペルチェベスト 熱くなった身体を内側から冷やせ!!  冷暖コンデョニング ペルチェベスト登場
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする