USB Type-C変換アダプタ C - HDMI

USB Type-C変換アダプタ C - HDMI - アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMI - アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMI - アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMI - アイネックス

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)
パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。
内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。
ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。
ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。

グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600内容量1個
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※使用環境によっては、ポート周辺のコネクタなどと干渉するおそれがあります。
※表示できる解像度は接続するパソコン、テレビ/ディスプレイ、ケーブルに依存します。
※HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません。
※HDRには対応しません。
※Type-Cから映像を出力させるには、Type-CポートがDisplayPort Altモードに対応している必要があります。
※USB Type-CケーブルはDisplayPort Altモード対応品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69975108ADV-CHD01
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする