USB Type-C変換アダプタ C - DP

USB Type-C変換アダプタ C - DP アイネックス USB Type-C変換アダプタ C - DP アイネックス USB Type-C変換アダプタ C - DP アイネックス USB Type-C変換アダプタ C - DP アイネックス

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)
パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。
Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。
内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。
ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。
ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。

グレー コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600 内容量1個
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※使用環境によっては、ポート周辺のコネクタなどと干渉するおそれがあります。
※DP側はラッチ (ロック機構) なしです。
※表示できる解像度は接続するパソコン、テレビ、ケーブルに依存します。
※DP出力をUSB Type-Cに変換はできません。
※HDRには対応しません。
※Type-Cから映像を出力させるには、Type-CポートがDisplayPort Altモードに対応している必要があります。
※USB Type-CケーブルはDisplayPort Altモード対応品をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69975117 ADV-CDP01
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする