曜日別特売

CIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮

CIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮 - いなばペットフード

食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいちゅーるです。

成分たんぱく質5.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.5%以下、水分88.0%以下、約12kcal/本形状ペースト種類バラエティケース入数16原材料【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、ガラクトオリゴ糖、まぐろエキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、タンパク加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス内容量1袋(14g×20本)
注意
※猫スナックジャーキー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69986990DSC-10
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする