設定情報
販売価格(税別)¥1,889~
3日出荷4日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】チェッカーガラス

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】チェッカーガラス (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

レトロ調デザインガラス約14~16mm角のふくらみのある格子状になります。
光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード70221824 加工
【エッジ】
割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ4 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※ラインにねじれや傾きがあり正確な模様にそろわない可能性があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする