設定情報
販売価格(税別)¥2,090~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 防炎・UVカット・ミラー べルーイレースカフェ

【オーダー】 防炎・UVカット・ミラー べルーイレースカフェ ユニベール

サムネイルとして使用

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 防炎・UVカット・ミラー べルーイレースカフェ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

安全を考えて防炎加工が施されたレース生地を使用しており、UVカット率72%の機能もあるサイズオーダー対応のカフェカーテンです。
通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。

注文コード70230660 用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に 幅(cm)約30~140 機能防炎・UVカット・ミラー効果 丈(cm)約30~180 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 620 / 税込 682
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 900 / 税込 990
離島 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする