信越化学工業
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途
水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。
比重
(25℃)1.03
粘度
(25℃)9100
有効成分
100%
外観
淡褐色不透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70222190
X-50-1176
1缶(16kg×1缶)
1缶(16kg)
16mL
16kg缶
オープン
¥
124,900
¥
137,390
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222199
X-50-1176
1本(1kg×1本)
1本(1kg)
1mL
1kg×1本
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222208
X-50-1176
1箱(1kg×10本)
1箱(1kg×10本)
10mL
1kg×10本
オープン
¥
88,900
¥
97,790
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません