大生工業
ラインフィルタ
ベストセラーUシリーズの高圧モデル
上抜き式の為、エレメントの交換が容易
インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能
他のUシリーズとエレメントは共通
用途
インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様
リリーフ弁無し、相フランジ無し
接続口径(Rc)
11/2(40A)
最高使用圧力(MPa)
0~21
ろ過精度(μm)
金網(SUS):20
適合流体
一般鉱物油
マグネット
付き
流れ方向
左→右
インジケータ
目視式
取り合い
Rcねじ込み式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70222174
UH-12A-20UW-IKM
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください