トナーカートリッジ070H(残量表示有)(リサイクル)

トナーカートリッジ070H(残量表示有)(リサイクル) エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え
充実したアフターサービス
高品質且つ最適な価格でご提供

適合機種LBP244/241 MF467dw 種別リサイクル 適合規格E&Qマーク 印字枚数10200枚 インク色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーキャノン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70230836 ECAT-070H-ROM
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする