EDWIN カメラストラップⅡ
一眼レフ/ミラーレス向けのカメラストラップ、EDWIN カメラストラップⅡ。
1961年、アメリカからデニム生地を輸入し、オリジナルのブルージーンズを販売したEDWIN。その名を冠した一眼レフ/ミラーレス向けのカメラストラップです。ネームの入った赤タグや刻印入りのリベットなど、細部にまでこだわり作られています。
材質綿、合成皮革 他
質量(g)約70
テープ幅(mm)先端:約10
ストラップ幅(mm)約35
ストラップ長さ(cm)(調節範囲)約119~135
内容量1個