曜日別特売

Robonityシリーズ Advancedモデル

Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)内容量1台
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボールねじリード(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248415LGXS20-40-P-4004002400406515
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248424LGXS20-40-P-4504502400406515
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248440LGXS20-20-P-40040012002013035
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248449LGXS20-20-P-45045012002013035
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248458LGXS20-10-P-4004006001016065
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248467LGXS20-10-P-4504506001016065
251,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248476LGXS20-40-P-9009002400406515
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248485LGXS20-40-P-9509502400406515
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248494LGXS20-20-P-90090012002013035
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248510LGXS20-20-P-95095012002013035
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248519LGXS20-10-P-9009006001016065
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248528LGXS20-10-P-9509506001016065
309,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248537LGXS20-40-P-2002002400406515
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248546LGXS20-40-P-2502502400406515
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248555LGXS20-20-P-20020012002013035
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248564LGXS20-20-P-25025012002013035
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248580LGXS20-10-P-2002006001016065
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248589LGXS20-10-P-2502506001016065
228,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248598LGXS20-40-P-7007002400406515
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248607LGXS20-40-P-7507502400406515
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248616LGXS20-20-P-70070012002013035
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248625LGXS20-20-P-75075012002013035
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248634LGXS20-10-P-7007006001016065
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248650LGXS20-10-P-7507506001016065
286,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248659LGXS20-40-P-5005002400406515
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248668LGXS20-40-P-5505502400406515
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248677LGXS20-20-P-50050012002013035
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248686LGXS20-20-P-55055012002013035
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248695LGXS20-10-P-5005006001016065
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248704LGXS20-10-P-5505506001016065
263,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248720LGXS20-40-P-3003002400406515
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248729LGXS20-40-P-3503502400406515
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248738LGXS20-20-P-30030012002013035
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248747LGXS20-20-P-35035012002013035
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248756LGXS20-10-P-3003006001016065
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248765LGXS20-10-P-3503506001016065
240,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248774LGXS20-40-P-140014002400406515
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248790LGXS20-40-P-145014502400406515
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248799LGXS20-20-P-1400140012002013035
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248808LGXS20-20-P-1450145012002013035
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248817LGXS20-10-P-140014006001016065
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248826LGXS20-10-P-145014506001016065
366,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248835LGXS20-40-P-1001002400406515
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248844LGXS20-40-P-1501502400406515
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248860LGXS20-20-P-10010012002013035
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248869LGXS20-20-P-15015012002013035
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248878LGXS20-10-P-1001006001016065
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248887LGXS20-10-P-1501506001016065
217,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248896LGXS20-40-P-120012002400406515
343,900
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70248905LGXS20-40-P-125012502400406515
343,900
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする