Robonityシリーズ Advancedモデル

Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)内容量1台
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
827件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
吸引量
断面寸法(mm)
減速方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240146LGXS05-20-W-500500ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240155LGXS05-20-W-550550ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240164LGXS05-10-W-500500ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240180LGXS05-10-W-550550ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240189LGXS05-5-W-500500ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240198LGXS05-5-W-550550ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
97,200
90,880
99,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240207LGXS05-20-R-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240216LGXS05-20-R-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240225LGXS05-10-R-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240234LGXS05-10-R-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240250LGXS05-5-R-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240259LGXS05-5-R-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240268LGXS05-20-L-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240277LGXS05-20-L-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240286LGXS05-10-L-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240295LGXS05-10-L-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240304LGXS05-5-L-200200ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240320LGXS05-5-L-250250ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
84,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240329LGXS05-20-W-100100ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240338LGXS05-20-W-150150ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240347LGXS05-10-W-100100ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240356LGXS05-10-W-150150ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240365LGXS05-5-W-100100ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240374LGXS05-5-W-150150ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240390LGXS05-20-W-800800ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
107,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240399LGXS05-10-W-800800ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
107,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240408LGXS05-5-W-800800ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
107,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240417LGXS05-20-W-400400ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240426LGXS05-20-W-450450ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240435LGXS05-10-W-400400ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240444LGXS05-10-W-450450ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240460LGXS05-5-W-400400ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240469LGXS05-5-W-450450ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
93,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240478LGXS05-20-W-300300ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240487LGXS05-20-W-350350ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240496LGXS05-10-W-300300ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240505LGXS05-10-W-350350ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240514LGXS05-5-W-300300ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240530LGXS05-5-W-350350ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
90,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240539LGXS05-20-R-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240548LGXS05-10-R-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240557LGXS05-5-R-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240566LGXS05-20-L-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240575LGXS05-10-L-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240584LGXS05-5-L-5050ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
77,900
72,880
80,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240600LGXS05-20-R-700700ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
102,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240609LGXS05-20-R-750750ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
102,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240618LGXS05-10-R-700700ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
102,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240627LGXS05-10-R-750750ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
102,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70240636LGXS05-5-R-700700ST+131.530NL/min~100NL/min本体最大断面外形:W48×H65研削ボールねじΦ12(C5級)
102,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする