ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」

ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」 - インフォメックス松本

日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)

用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青内容量1セット(2台)
取扱説明書:(3.54MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267297IGS225DS3M
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする