曜日別特売

(明暗)LEDセンサーライト

(明暗)LEDセンサーライト - エスコ

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

質量(g)
49
電源
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
10
光源
白色LED1灯
定格消費電力
0.4W
検知方式
明暗センサー
点灯開始照度(Lux)
約5
サイズ(mm)
68×28
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268810EA864CB-165
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70268810EA864CB-16570268819EA864CB-166EA864CB-165 (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ 70268819(人感+明暗)LEDセンサーライトエスコ1個
1,710
税込1,881
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする