LEDセンサー付ライト 間接光 DGカク
背面からの光が壁や床をやさしく照らします
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
- 全光束(Lm)
- すっきりとした白色:3
落ち着いた白色:3
やわらかな電球色:4
- 色
- ダークグレー
- 質量(g)
- 約50
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 約0.4
- 光源
- 白色/電球色LED
- 点灯開始照度(Lux)
- 約3
- 使用場所
- 屋内用
- 内容量
- 1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ


































