曜日別特売

LEDセンサー付ライト 間接光 WHマル

LEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPALEDセンサー付ライト 間接光 WHマル - ELPA

背面からの光が壁や床をやさしく照らします
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

全光束(Lm)
すっきりとした白色:6
落ち着いた白色:6
やわらかな電球色:6
色
ホワイト
質量(g)
約45
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約0.4
光源
白色/電球色LED
点灯開始照度(Lux)
約3
使用場所
屋内用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023607PM-AC210C(WH)
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする