曜日別特売

100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)

100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) - エスコ

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。

材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267656EA815GL-21A44×170×272P×2口
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
70267665EA815GL-22A44×250×272P×4口
オープン
3,870
4,257(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする