エスコ
3口タップ
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P
サイズ(mm)
48×23.3×39.6(プラグ部除く)
コンセント
2P×3口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70270718
EA940CD-57
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください