2口タップ(LEDライト付)

2口タップ(LEDライト付) エスコ

出張・旅行に携帯して便利!1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

材質難燃性ABS樹脂 定格15A・125V (合計1,500Wまで) プラグ2P(90°スイングプラグ) 定格消費電力0.4W サイズ(mm)37×75.1×17.6 コンセント2P×2口 明るさ(Lm)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70270754 EA940CD-69
オープン
1,020
1,122 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする