曜日別特売

[速乾]木工用ボンド

[速乾]木工用ボンド - エスコ[速乾]木工用ボンド - エスコ

水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。

用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)完全硬化時間24時間材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
完全硬化時間
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70277158EA935KA-9塗布後すぐに貼り合わせる24時間180
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする