エスコ
[速乾]木工用ボンド
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途
木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作
完全硬化時間
24時間
材質
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(g)
50
耐熱温度(℃)
範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)
塗布後すぐに貼り合わせる
硬化時間(時間)
実用:3(20℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
完全硬化時間
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70277149
EA935KA-8
塗布後すぐに貼り合わせる
24時間
50
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください