エスコ
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275654
EA829FF-1.4A
5
2.5
34
3
9
オープン
取扱い終了
返品不可
70275679
EA829FF-1.6A
5
2.5
36
3
10
オープン
取扱い終了
返品不可
70275697
EA829FF-1.7A
5
2.5
36
3
11
オープン
取扱い終了
返品不可
70275724
EA829FF-2A
5
2.5
40
3
12
オープン
取扱い終了
返品不可
70275767
EA829FF-2.3A
5
2.5
44
3
13
オープン
取扱い終了
返品不可
70275785
EA829FF-2.5A
5
2.5
44
3
14
オープン
取扱い終了
返品不可
70275810
EA829FF-2.6A
5
2.5
44
3
14
オープン
取扱い終了
返品不可
70275828
EA829FF-3A
6
3.2
46
5
9
オープン
取扱い終了
返品不可
70275846
EA829FF-3.5A
6
3.2
48
5
9
オープン
取扱い終了
返品不可
70275864
EA829FF-4A
7
4
52
8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
70275889
EA829FF-5A
7
4.5
60
8
11
オープン
取扱い終了
返品不可
70275907
EA829FF-6A
7
4.5
62
13
12
オープン
取扱い終了
返品不可
70275925
EA829FF-7A
8
5
65
17
13
オープン
取扱い終了
返品不可
70275950
EA829FF-8A
8
5
70
20
18
オープン
取扱い終了
返品不可
70275968
EA829FF-8C
8
5
70
20
18
オープン
取扱い終了
返品不可
70276004
EA829FF-10E
8
5.5
75
30
19
オープン
取扱い終了
返品不可
70276029
EA829FF-12A
9
6.5
82
46
23
オープン
取扱い終了
返品不可
70276047
EA829FF-12C
9
6.5
82
46
23
オープン
取扱い終了
返品不可
70276065
EA829FF-12E
9
6.5
82
46
23
オープン
取扱い終了
返品不可
70276090
EA829FF-12G
9
6.5
82
46
23
オープン
取扱い終了
返品不可
70276108
EA829FF-14A
11
8
88
79
25
オープン
取扱い終了
返品不可
70276117
EA829FF-16A
13
10
95
112
27
オープン
取扱い終了
返品不可
70276135
EA829FF-16C
13
10
95
112
27
オープン
取扱い終了
返品不可
70276144
EA829FF-18A
14
11
100
141
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70276169
EA829FF-18C
14
11
100
141
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70276187
EA829FF-20A
15
12
105
171
30
オープン
取扱い終了
返品不可
70276205
EA829FF-20C
15
12
105
176
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください