曜日別特売

[速乾]木工用ボンド

[速乾]木工用ボンド - エスコ[速乾]木工用ボンド - エスコ

速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。

用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
※常に水のかかる場所や屋外での用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70277167EA935KA-11
オープン
850
935(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする