エスコ
[鋳鉄用]パイプタップ
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
内容量
1本
注意
※画像はEA829TA-307です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70277070
EA829TA-302
6
55
19
Rc1/8”×28
8
オープン
¥
3,790
¥4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277079
EA829TA-303
9
62
28
Rc1/4”×19
11
オープン
¥
5,510
¥6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277088
EA829TA-304
11
65
28
Rc3/8”×19
14
オープン
¥
9,010
¥9,911
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277097
EA829TA-305
14
80
35
Rc1/2”×14
18
オープン
¥
14,300
¥15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277115
EA829TA-310
21
95
45
Rc1”×11
26
¥42,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください