[充電式]LED作業灯セット
付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。