[充電式]タンク付高圧洗浄機(エアコン洗浄用)

[充電式]タンク付高圧洗浄機(エアコン洗浄用) エスコ

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。

仕様本体のみ 質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時) タンク容量(L)8 名称18V仕様 騒音値(dB)約72 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 連続使用時間(分)35 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売) 給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水 吐出水量(L/min)0.5~1.2 充電時間(分)約25 サイズ(mm)254×302×473(H) 水温(℃)許容:40以下(水道水のみ) 1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量) 内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70272118 EA115TH-21A
オープン
105,500
116,050 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする