ふとん乾燥機

ふとん乾燥機 エスコ

付属品:ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー。ダニ対策コース搭載。くつ・ブーツ乾燥、衣類乾燥対応濡れたくつやブーツの乾燥も対応。伸びる・広がる・先端斜めカットの新形状のV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。夏乾燥コースでクールダウン。運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。静音コース搭載。約30dBと控えめな運転音です。運転中、ヒーター出力を切り換え、温風温度を50℃以下にコントロールします。(「静音コース」以外は約50dB)[ふとん乾燥アタッチメント]を敷ふとんをはさむようにセットすると、敷ふとんの裏側まで温風を届けます。最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側を乾燥することで汗を多くかく夏場や、外干しをしにくい冬場でも、快適なふとんを保つことができます。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解、抗菌、防カビ、消臭効果があります。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。全長約130cmで高さのあるベッドにも対応。伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。(ご使用のベッドによっては使用できない場合があります。)[ふとん乾燥アタッチメント]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつやブーツの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。

質量(kg)4.3 消費電力(W)680 電源AC100V(50/60Hz) 加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む) サイズ(mm)283(W)×217(D)×338(H) タイマー最長200分(マイコン式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70280956 EA763AX-71E
オープン
23,600
25,960 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする